Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Profundidad general2.8438 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Diámetro del piloto4.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante552459
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSerie RFPA
- Tipo de cojineteRodillo cónico