Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Tipo de selloSensación
- SerieRCIA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461298503