Motion
ERCIA 212

SEALMASTER
ERCIA 212

Rodamiento de inserto de rodillo cónico - Rodamiento de rodillo cónico, 2.7500 pulg. de diámetro de orificio, 5.3750 pulg. de diámetro exterior, 4.5000 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de rodamiento 52100 , rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #04231217
No. Fabricante ERCIA 212
Precio8,945.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERCIA 212

Rodamiento de inserto de rodillo cónico - Rodamiento de rodillo cónico, 2.7500 pulg. de diámetro de orificio, 5.3750 pulg. de diámetro exterior, 4.5000 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de rodamiento 52100 , rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #04231217
No. Fabricante ERCIA 212
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
Precio8,945.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.6900 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    553647
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    ERCIA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461291399

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITAS DE EXPANSIÓN ERCIA 212 MTO 553647
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle