Motion
ERCIA 207C

SEALMASTER
ERCIA 207C

Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 4.7813 pulg. de diámetro exterior, 100 mm de ancho general, tornillo de fijación, material de acero del cojinete 52100 , cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231225
No. Fabricante ERCIA 207C
Precio5,606.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERCIA 207C

Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 4.7813 pulg. de diámetro exterior, 100 mm de ancho general, tornillo de fijación, material de acero del cojinete 52100 , cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231225
No. Fabricante ERCIA 207C
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
Precio5,606.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.3100 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.8000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7813 pulg.
  • Ancho general
    100 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    553669
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ERCIA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461292419

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITAS DE EXPANSIÓN ERCIA 207C MTO 553669
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good