Motion
ERCIA 400C

SEALMASTER
ERCIA 400C

Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 4 pulg. de diámetro de orificio, 7.1890 pulg. de diámetro exterior, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del cojinete, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231235
No. Fabricante ERCIA 400C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERCIA 400C

Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 4 pulg. de diámetro de orificio, 7.1890 pulg. de diámetro exterior, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del cojinete, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231235
No. Fabricante ERCIA 400C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    5.2500 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    3.1300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.1890 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    553680
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ERCIA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288738268

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITAS DE EXPANSIÓN ERCIA 400C STK 553680
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"