Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante555108
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieRCI
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461287781
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2