Motion
RFPA 50MM

SEALMASTER
RFPA 50MM

Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - Acoplamiento de rodillo cónico, calibre de 50 mm, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, collar de tornillo de sujeción doble, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04231338
No. Fabricante RFPA 50MM
Precio5,892.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFPA 50MM

Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - Acoplamiento de rodillo cónico, calibre de 50 mm, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, collar de tornillo de sujeción doble, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04231338
No. Fabricante RFPA 50MM
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
Precio5,892.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la carcasa
    5-3/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-61/14 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3750 pulg.
  • Profundidad general
    2.9531 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    555231
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    Serie RFPA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461288535

Descripción general

Descripción del fabricante
RFPA 50MM RODILLO BRG CALIBRE MÉTRICO 555231

También puede gustarle

Los clientes también compraron