Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Ancho de la carcasa4-3/8 pulg.
- Ancho del anillo interior5-1/4 pulg.
- Diámetro exterior10.8750 pulg.
- Profundidad general5.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro10.8750 pulg.
- Diámetro del piloto8.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acabado/revestimientoRecubierto de polímero
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante557020
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSerie RFPA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288866374
Descripción general
Descripción del fabricante
RFPA 400C CR RODILLO BRG CORROSIÓN RES 55
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad