Motion
ERPBA 400-4

SEALMASTER
ERPBA 400-4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231550
No. Fabricante ERPBA 400-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERPBA 400-4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231550
No. Fabricante ERPBA 400-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    5.1563 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.0000 a 13.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • En general Altura  
    8.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    557198
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    ERPBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461294277

Descripción general

Descripción del fabricante
ERPBA 400-4 EXP ALMOHADA STK 557198
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

Los clientes también compraron