Motion
ERPBA 407-C4

SEALMASTER
ERPBA 407-C4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231572
No. Fabricante ERPBA 407-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERPBA 407-C4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231572
No. Fabricante ERPBA 407-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    5.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.7500 a 13.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    9.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    557228
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ERPBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461294307

Descripción general

Descripción del fabricante
ERPBA 407-C4 EXP ALMOHADA STK 557228
  • Sin cabestrillo de sellado

También puede gustarle

Los clientes también compraron