Motion
MHP-23
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231613
No. Fabricante MHP-23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231613
No. Fabricante MHP-23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.8750 a 7.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.7031 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    700972
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-17
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MHP
  • UPC_NO
    662461008034

Descripción general

Descripción del fabricante
MHP-23 GOLD HVAC INDUSTRIAL 700972
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron