Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.0625 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total4.1875 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461373101
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461373101