Motion
ERX-11XLO

SEALMASTER
ERX-11XLO

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.6875 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04231754
No. Fabricante ERX-11XLO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-11XLO

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.6875 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04231754
No. Fabricante ERX-11XLO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 100 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1444 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461300015

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-11 XLO ERX TREME 708468
  • Con volante de sellado
  • Aceite ligero

También puede gustarle

Los clientes también compraron