Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total3.7031 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMPD
- UPC_NO662461335048