Motion
CRTBF-PN22

SEALMASTER
CRTBF-PN22

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-3/8 in, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231940
No. Fabricante CRTBF-PN22
Precio3,031.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRTBF-PN22

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-3/8 in, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231940
No. Fabricante CRTBF-PN22
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
Precio3,031.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Revestimiento de flouropolímero (Xylan)
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    711868
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    PN-22
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    CRTBF
  • UPC_NO
    662461342121

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTBF-PN22 PN GOLD 711868
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp

También puede gustarle

Los clientes también compraron