Motion
NS8500-24T  1-1/2IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS8500-24T 1-1/2IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04233252
No. Fabricante NS8500-24T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Precio116.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-24T 1-1/2IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04233252
No. Fabricante NS8500-24T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.54 pulg.
  • Orificio máximo
    2-1/2 pulg.
  • Paso
    5.8 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7990 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699408751

Descripción general

Descripción del fabricante
614-186-11 NS8500-24T 1-1/2 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 24Teeth y eje redondo 1-1/2in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA