Motion
493B
Bloqueo de disyuntores, conmutadores simples y dobles estándar
Artículo MI #04236646
No. Fabricante 493B
Precio13.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloqueo de disyuntores, conmutadores simples y dobles estándar
Artículo MI #04236646
No. Fabricante 493B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.21 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de bloqueo del disyuntor
    Unipolar
  • Color
    Rojo
  • Tipo de equipo eléctrico
    Disyuntor
  • Material
    Acero
  • Número máximo de candados
    1
  • Mensaje
    Ningún mensaje en el dispositivo
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.147
  • UPC_NO
    71649229725
  • Voltaje
    120 V, 240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
493B BLOQUEO
  • Gran resistencia con ajuste universal, el dispositivo de bloqueo compacto es fácil de transportar y guardar, acepta todos los grilletes con candado de seguridad American Lock y Master Lock y diámetros de Hasp de bloqueo, construcción duradera con acero recubierto con polvo y polímero reforzado para su uso en entornos hostiles

También puede gustarle

Los clientes también compraron