Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo1.9 lpm
- Altura total8.47 pulg.
- Longitud total4.00 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto12
Detalles
- AcciónRegulador de flujo
- AccionamientoManual
- Tipo de ajusteTornillo
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-16-3
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAluminio
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-200449
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Tipo de puertoAAG
- Compensación de presiónPresión compensada
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Par de la válvula en la cavidad108-122 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto