Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno90 mm
- Código de tamaño de acoplamiento285
- Diámetro del extremo del cubo6.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro exterior8.5000 pulg.
- Peso33.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144543639
- RPM Máx.3200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- UPC_NO685144543639
Descripción general
Descripción del fabricante
C285-HUB-90MMH7-25X5.4MMKW