Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma207
- Dimensiones de la carcasa(L)6.13 x (H)15.13 x (W)10.38
- Altura de la carcasa15.13 pulg.
- Longitud de la carcasa6.13 pulg.
- Ancho de la carcasa10.38 pulg.
- Tamaño de entrada1.4375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207
- RPM máximas de salida85 rpm
- Tamaño máximo de salida2.4375 pulg.
- Par de salida máximo15332 pulg-lbs
- Relación nominal25:1
- Peso139.00 lb
Detalles
- Relación real25:1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePT24207S 25/1
- Número de Upc del fabricante662798571690
- Potencia de entrada máxima21.5 hp a 2125 rpm
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SeriePowerTorque®
- UPC_NO662798571690
Descripción general
- Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
- Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
- Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado