Motion
ZSE10F-M5-B-PGR

SMC CORP OF AMERICA
ZSE10F-M5-B-PGR

ZSE10F-M5-B-PGR
Artículo MI #04241357
No. Fabricante ZSE10F-M5-B-PGR
Precio105.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE10F-M5-B-PGR

ZSE10F-M5-B-PGR
Artículo MI #04241357
No. Fabricante ZSE10F-M5-B-PGR
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
Precio105.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    56 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a +100 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ZSE10
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE10F-M5-B-PGR PRES DIG PERFIL BAJO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"