Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3780 pulg., 35 mm
- Diámetro interior35 mm
- Valor P máximo250 N/mm2;36259.4 psi
- Diámetro exterior39 mm
- Longitud total35 mm
- Tamaño de eje recomendado1.3770 pulg., 34.98 mm
- Grosor0.0790 pulg., 2 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante en in, inPTFE con revestimiento en in, acero con respaldo en in, insinuante sin mantenimiento en in, capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloManga lisa
- DescripciónCasquillo cilíndrico DU 35mm D.I. x 39mm D.E. x 35mm Longitud
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Tipo de ranuraInterior liso
- Tolerancia del diámetro interior+0.085/+0.135 mm;+0.0033/+0.0053 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3535DU
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima250 N/mm2, 36259.4 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.025/+0.050 mm;+0.0010/+0.0020 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito