Motion
NATR8XLL

NTN
NATR8XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho de rodillo de 14 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04246483
No. Fabricante NATR8XLL
Precio85.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR8XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho de rodillo de 14 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04246483
No. Fabricante NATR8XLL
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
Precio85.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.093 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009057
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NATR
  • UPC_NO
    4547359009057

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR8XLL RODILLO DE AGUJA BRG