Motion
1219-44003
SYNFLEX (DANFOSS) Tubería lineal de baja densidad resistente al fuego Serie 1219 - 5/32 pulg. de diámetro interior, 522 psi de presión de trabajo, 250 pulg. de longitud
Artículo MI #04249360
No. Fabricante 1219-44003
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SYNFLEX (DANFOSS) Tubería lineal de baja densidad resistente al fuego Serie 1219 - 5/32 pulg. de diámetro interior, 522 psi de presión de trabajo, 250 pulg. de longitud
Artículo MI #04249360
No. Fabricante 1219-44003
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
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    250 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/32 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja densidad lineal resistente al fuego
  • Color
    Negro
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    522 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1219-44003 1/4 MANGUERA NEGRA
  • Alta resistencia al agrietamiento por tensión
  • Peso ligero
  • Ausencia de concentraciones de estrés e imperfecciones
  • Buenas características de abuso mecánico
  • Esta es una bobina de 250 pies.
  • Disponible en diferentes longitudes.
  • Excepcional resistencia a la corrosión y a los productos químicos
  • Ofrece una excelente protección contra la degradación térmica y medioambiental
  • Facilidad de instalación
  • Alto nivel de flexibilidad
  • Disponible en varios colores.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"