Motion
W 6008-2RS1/R799

SKF
W 6008-2RS1/R799

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04251030
No. Fabricante W 6008-2RS1/R799
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 6008-2RS1/R799

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04251030
No. Fabricante W 6008-2RS1/R799
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable estampado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 6008-2RS1/R799
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 40 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 68 mm y ancho total de 15 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 6008-2RS1/R799
  • Número de Upc del fabricante
    7316574320875
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.4 kN
  • Serie
    W6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574320875

Descripción general

Descripción del fabricante
W 6008-2RS1/R799

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos