Motion
HP8505-3.25IN MTW PT

REXNORD INC
HP8505-3.25IN MTW PT

81416441 Rexnord MatTop® 8505 Series Molded-to-Width (MTW) Chain with PosiTrack (PT)
Artículo MI #04252806
No. Fabricante HP8505-3.25IN MTW PT
Precio41.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP8505-3.25IN MTW PT

81416441 Rexnord MatTop® 8505 Series Molded-to-Width (MTW) Chain with PosiTrack (PT)
Artículo MI #04252806
No. Fabricante HP8505-3.25IN MTW PT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.30/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de HP8505 3.25 pulgadas de ancho moldeada a ancho con PosiTrack con pasadores de poliéster moldeados en material marrón de alto rendimiento
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699278033

Descripción general

Descripción del fabricante
81416441 HP8505-3.25 MTW PT
  • HP8505 3.25 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With PosiTrack Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"