Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Radio de filete2.5 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- En general Ancho43 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6318-2Z-C4
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC4
- Descripción largaEl 6318-2Z-C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 90 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 43 mm, diseñado para cargas pesadas.
- Número de catálogo del fabricante6318-2Z-C4
- RPM Máx.4150 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial142000 N
- Capacidad de carga estática radial102000 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie63
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- UPC_NO4026677280008
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelUn tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son fundamentales para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una larga vida útil en rodamientos de la máquina de papel. Estos factores mejoran el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y respaldan el funcionamiento en condiciones exigentes.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una red radial-axial que ayuda a bloquear contaminantes externos en entornos operativos hostiles. Están diseñados para aplicaciones de servicio pesado, lo que mejora la protección de los rodamientos y prolonga la vida útil.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconito FAG MaxTAC de Schaeffler combinan un sello laberíntico duradero con un sello de anillo en V integrado. El anillo en V ayuda a evitar que la contaminación entre en la carcasa, a la vez que permite una purga de grasa eficaz para prolongar la vida útil de los cojinetes.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
El programa de kitting FAG SAF500-Series de Schaeffler agiliza la instalación al proporcionar alojamiento de bloque de almohada, cojinete, manguito adaptador y sello en un práctico kit. Diseñado para una alta capacidad de carga y protección contra la contaminación, mejora la fiabilidad, simplifica los pedidos y reduce el tiempo de inactividad.