Motion
SOPORTE DE COJINETE EZF-2020

NOOK INDUSTRIES
EZF-2020 BEARING SUPPORT

Soporte de cojinete doble bridado - Diámetro nominal de tornillo de 20 mm
Artículo MI #04258979
No. Fabricante EZF-2020 BEARING SUPPORT
Precio843.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
EZF-2020 BEARING SUPPORT

Soporte de cojinete doble bridado - Diámetro nominal de tornillo de 20 mm
Artículo MI #04258979
No. Fabricante EZF-2020 BEARING SUPPORT
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
Su precio$843.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del tornillo
    20 mm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte de cojinete doble bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE DE COJINETE EZF-2020
  • Los soportes de cojinete doble bridados utilizan un cojinete de contacto angular doble, que soporta el tornillo lineal axial y radialmente.
  • Los soportes de cojinete doble bridados son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y, cuando se utilizan con un soporte de cojinete único, permiten que el tornillo lineal se flexione de forma natural maximizando la vida útil de la tuerca de recorrido y el tornillo.
  • Los soportes de cojinetes bridados se montan utilizando la cara posterior y vienen con una superficie pilotada mecanizada para facilitar el montaje y la alineación.
  • Los soportes de cojinete doble bridados se montan en el tipo 3K - Extensión de eje con llave, 3L - Extensión de eje sin llave o 3N - Sin mecanizado de extremo de extensión de eje.