Motion
3VX366
Correas trapezoidales industriales - Sección 3VX , 3/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 36.6000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzadas
Artículo MI #04259583
No. Fabricante 3VX366
Precio28.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas trapezoidales industriales - Sección 3VX , 3/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 36.6000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzadas
Artículo MI #04259583
No. Fabricante 3VX366

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    44
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    931 mm / 36.668 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    36.6000 pulg.
  • Altura total
    0.3281 pulg.
  • Grosor
    8 mm
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Sección de la correa
    3VX
  • Estilo cinturón
    SUPER HC® MUESCA MOLDEADA
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cuando su aplicación de transmisión de potencia necesita una solución de alta potencia, pero está limitada por el peso de la transmisión o el espacio físico, la respuesta son las correas Super HC Molded Notch. Nuestro proceso de construcción de etileno patentado proporciona una combinación superior de ?y capacidad de carga, que transmite hasta tres veces la potencia en comparación con las correas de tamaño comparable. Las correas trapezoidales Super HC MN ofrecen más potencia cuando se requieren altas velocidades, relaciones de alta velocidad o diámetros de polea pequeños, ¿o?ering signifcant benefts sobre las clásicas correas trapezoidales.
  • Número de catálogo del fabricante
    3VX366
  • Número de Upc del fabricante
    770075152071
  • Material
    Etileno elastomérico
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -60°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Circunferencia exterior
    943 mm / 37.11 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    3VX
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Marca comercial
    Ranura moldeada Super HC℮
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • UPC_NO
    770075152071

Descripción general

Descripción del fabricante
3VX366 CORREA EN V SUPER HC
  • Las cuerdas de tracción de unión flexible se vulcanizan como una unidad sólida, lo que hace que la correa sea altamente resistente a la tracción y la flexiónfuerza, la fatiga y las cargas de choque
  • Las paredes laterales rectas rectificadas con precisión proporcionan una acción de calado uniforme y garantizan que la correa se mueve correctamente en las ranuras de la polea, lo que mejora la vida útil de la correa y reduce el costosotiempo de mantenimiento
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad y la eficiencia de la transmisión, lo que permite un diseño de transmisión más compacto y altamente económico al reducir el tamaño de las poleas, los cojinetes, las protecciones y los soportes
  • Recomendado para uso en todas las transmisiones industriales de correas trapezoidales de sección estrecha y alta resistencia
  • Todos los tamaños cumplen las tolerancias de coincidencia del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good