Motion
AB-401-A-4-SPL-CNT-Z

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-401-A-4-SPL-CNT-Z

Intercambiador de calor - Serie AB, 1 paso, 2.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.125 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 0,500 Lado de la carcasa, lado del tubo NPT 1.000 , caudal máx. 10 gpm carcasa / tubo de 21.0 gpm, carcasa de latón, tubo de níquel de cobre 90/10 , bonete de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon, 1 ánodo de zinc ánodos de zinc
Artículo MI #04263121
No. Fabricante AB-401-A-4-SPL-CNT-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-401-A-4-SPL-CNT-Z

Intercambiador de calor - Serie AB, 1 paso, 2.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.125 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 0,500 Lado de la carcasa, lado del tubo NPT 1.000 , caudal máx. 10 gpm carcasa / tubo de 21.0 gpm, carcasa de latón, tubo de níquel de cobre 90/10 , bonete de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon, 1 ánodo de zinc ánodos de zinc
Artículo MI #04263121
No. Fabricante AB-401-A-4-SPL-CNT-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    1.125 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Longitud efectiva del tubo
    11.24 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    1.76 pulg.
  • Longitud total
    11.24 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 0.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.000
  • Diámetro del cotilo
    2.13 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Ánodo
    1 ánodo de zinc
  • Material del deflector
    Latón
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    10 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 3.5 a 21.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    1
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1001 Hypalon, 302-1011 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    201-0003
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    201-0002 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    AB
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    90/10 Níquel de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-401-A4-SPL-CNT-Z INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"