Motion
Z33
Z33
Artículo MI #04266981
No. Fabricante Z33
Precio13.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Z33
Artículo MI #04266981
No. Fabricante Z33
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
Precio13.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    6 mm
  • Altura total
    6 mm
  • Ancho superior
    10 mm
  • Peso
    0.132 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico
  • Sección de la correa
    Z
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima
    80 °C
  • Temperatura mínima
    -30 °C
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 80 °C
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    Z

Descripción general

Descripción del fabricante
Z33 MÚLTIPLES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"