Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.773 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Peso0.01 lb
- Ancho0.2810 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Tornillo de abrazadera forjado#4-40x5/16
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaSimple
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcetal
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-10 a +185 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Serie tipoSP
- UPC_NO63452912745
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.