Motion
SC8210G035AC120/60

ASCO
SC8210G035AC120/60

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #04273868
No. Fabricante SC8210G035AC120/60
Precio402.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
SC8210G035AC120/60

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #04273868
No. Fabricante SC8210G035AC120/60

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio402.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Altura total
    4.64 pulg.
  • Longitud total
    2.81 pulg.
  • Ancho general
    2.28 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.
  • Peso
    2.49 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5.5 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +125 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    1 s
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position normalmente abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
SC8210G035AC120/60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"