Motion
FLCTEY30
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #04274348
No. Fabricante FLCTEY30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #04274348
No. Fabricante FLCTEY30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    90.50 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    32.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    84 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Cojinete de repuesto
    AY30-NPP-B
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    FLOTA
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FLCTEY 30 FLG