Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable25 pies
- Ángulo de la cabeza60 °
Detalles
- Método de refrigeraciónRefrigerado por aire
- Rango de corriente de salida125 A
Descripción general
- Body length: 6-15/16 in.
- Longitud de la cabeza para cada estilo de gorra trasera: corta 1-1/4 pulgadas; mediana 2-7/16 pulgadas; larga 6-1/4 pulgadas
- Peso: cabeza con mango de 3.0 oz.