Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material4.33 oz/yd2
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesNo se derrite ni gotea
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónNFPA 701
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorGris
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasPrenda ignífuga
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPirolón CRFR
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraSellado