Motion
C44414-3X
Sobretodo químico - 3X-Large
Artículo MI #04278790
No. Fabricante C44414-3X
Precio30.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sobretodo químico - 3X-Large
Artículo MI #04278790
No. Fabricante C44414-3X
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
Su precio$30.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    4.3 oz/yd2
  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección contra salpicaduras de líquidos
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM F1001, ASTM F739, EN 1149-1:2006
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    ChemMax 2
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Vinculado

Descripción general

Descripción del fabricante
44414-3X MONO DESECHABLE BLANCO