Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4-18 NPTF pulg.
- Tamaño del contenedor compatibleDe 16 a 55 galones (EE. UU.)
- Conexión de rosca de salida1/2 NPTF pulg.
Detalles
- AplicaciónDe 16 a 55 galones
- Fluidos compatiblesFluido de transmisión automática, lubricantes para engranajes, aceite para motor
- Caudal6 gpm
- Tipo de lubricaciónAceite
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Presión máxima de funcionamiento120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento+30 °F
- Relación de la bomba3.5:1
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- TipoAceite
- UPC_NO095992097305