Motion
3000020000
Cinta adhesiva para conductos Nashua: 48 mm de ancho, 55 m de largo, color plateado, resistencia a la tracción: 23 pulg.-lb
Artículo MI #04282119
No. Fabricante 3000020000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva para conductos Nashua: 48 mm de ancho, 55 m de largo, color plateado, resistencia a la tracción: 23 pulg.-lb
Artículo MI #04282119
No. Fabricante 3000020000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.04, 55 m
  • Vida útil
    36 meses
  • Resistencia a la tensión
    23 pulg.
  • Grosor
    0.25 mm
  • Ancho
    5.89, 48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    46 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Plata
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
3000020000 300 CONDUCTO DE CINTA 2"X60 YARDAS SLVR