Motion
5601347
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN serie IC328 de helicoidal, estilo ADKT, grosor 5.6mm
Artículo MI #04284828
No. Fabricante 5601347
Precio62.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN serie IC328 de helicoidal, estilo ADKT, grosor 5.6mm
Artículo MI #04284828
No. Fabricante 5601347

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.6 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    15.6 mm
  • Ángulo de alivio
    15 °
  • Grosor  
    5.6 mm
  • Ancho  
    9.57 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    HM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    ADKT 150516R-HM
  • Estilo de plaquita
    ADKT
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helimolino
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5601347 ADKT 150516R-HM IC328