Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR8 COJINETE DE BOLA 0.5X1.125X0.25
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R8 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5 pulg. con 1.125 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER R8
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial