Motion
S-16TW
Manguera de orificio suave de sellado EE. UU. -
Artículo MI #04287149
No. Fabricante S-16TW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de orificio suave de sellado EE. UU. -
Artículo MI #04287149
No. Fabricante S-16TW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.880 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    PTFE, calibre suave, no disipante

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE TEFÓN DE TELA DE MÁQUINA DE ACERO INOXIDABLE S-16TW
  • Reforzado con alambre de acero inoxidable 304 o 316 .
  • Grosor mínimo de la pared de 0,03 In.
  • La trenza de acero inoxidable se puede utilizar en entornos marinos y otros entornos donde la corrosión es un problema.
  • Alternativa cuando se especifican productos de pared delgada de la competencia y no se puede sustituir la manguera de la serie s.