Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud13.9 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónFundición, Fabricación de acero, Sheet Meta
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorAmarillo
- País de origenCN
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGUANTE DE FELPA KEVLAR, 5.5 PULG.
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116926410
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Material del forroPaño de felpa de algodón, Kevlar®
- Número de catálogo del fabricante636KCL
- MaterialKevlar
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- Piel dividida o granuladaGrano
- TipoGuantes de protección contra el calor
- UPC_NO43551027904
Descripción general
- Protege hasta 700°F
- Carcasa exterior 100 % Kevlar® para resistencia al calor y al corte
- Forro de algodón para mayor comodidad
- Puño de guantelet 5½” para mayor protección
- Bucle, patrón de clavadura
- Nivel de clasificación de llama ANSI 4
- Vendido por la docena
- Los guantes Jomac 636KCL resistentes al calor fabricados con Kevlar y forrados con algodón para mayor comodidad son unos buenos guantes resistentes al calor que protegerán contra el calor y las llamas. El guante proporciona resistencia al calor y a las llamas para que no se queme ni se derrita. La estructura de salida del bucle disipa el calor y protege contra temperaturas de hasta 700F.