Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1.56 pulg.
- Profundidad de corte0.48 pulg.
- Longitud total3.54 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Ángulo del filo de corte60 °
- Código de portaherramientas completoE60 D1.00-W .75
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Número de plaquitas2
- Piezas y accesoriosLlave (T-15/51), tornillo (SR 14-541)
- Tipo de mangoPlano Weldon