Motion
STS 325 R
Sierra auxiliar de alimentación, fuente de alimentación: aire, potencia nominal: 1100W, longitud de carrera: 2-3/8", tipo de montaje: portátil
Artículo MI #04289993
No. Fabricante STS 325 R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra auxiliar de alimentación, fuente de alimentación: aire, potencia nominal: 1100W, longitud de carrera: 2-3/8", tipo de montaje: portátil
Artículo MI #04289993
No. Fabricante STS 325 R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    2-3/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    15.9 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    51.2 cfm
  • Presión del aire
    87 psi
  • Incluye
    Juego de llaves
  • Incluye cuchilla
    Incluye cuchilla
  • Número de piezas
    6
  • Clasificación de potencia
    1100 W
  • Fuente de alimentación
    Aire

Descripción general

Descripción del fabricante
STS 325R / SIERRA 6-18-1 NEUMÁTICA