Motion
9-08011
Barras de luz SnapLight® - Verde, 12 h de tiempo de iluminación, 6 pulg. de largo
Artículo MI #04289994
No. Fabricante 9-08011
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barras de luz SnapLight® - Verde, 12 h de tiempo de iluminación, 6 pulg. de largo
Artículo MI #04289994
No. Fabricante 9-08011
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tiempo de iluminación
    12 h

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMPARA DE LUZ VERDE DE 9-08011 6"
  • Con un simple doblado, ajuste y agitación, las varillas de luz química SnapLight® de grado industrial sin ftalatos proporcionan 12 horas de luz instantánea para todas las situaciones de emergencia
  • Cada SnapLight crea 360° de iluminación y es visible hasta una milla
  • No tóxico, no inflamable, resistente al agua y sin calor ni chispas