Motion
86802-13
Botas hasta la rodilla: material superior de PVC, color negro/amarillo, tamaño 13
Artículo MI #04290335
No. Fabricante 86802-13
Precio129.48 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Botas hasta la rodilla: material superior de PVC, color negro/amarillo, tamaño 13
Artículo MI #04290335
No. Fabricante 86802-13
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
Precio129.48 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16 pulg.
  • Talla para hombre
    13

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro/amarillo
  • Material de la entresuela
    Acero
  • Características de protección
    Parte inferior resistente a las perforaciones
  • Mango
    Mango de acero
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05, CSA Z195
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Material superior
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTAS 86802-13 CON PUNTA DE ACERO, TAMAÑO 13 16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good