Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento226
- Diámetro del extremo del cubo4.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.1500 pulg.
- Peso11.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144260444
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- UPC_NO685144260444