Motion
TCMW 1.8(1.5)1FP  CD10

SANDVIK
TCMW 1.8(1.5)1FP CD10

Plaquita de torneado estilo TCMW con diamante CoroTurn de grado CD10 , con forma triangular, 2.38125mm de grosor
Artículo MI #04299661
No. Fabricante TCMW 1.8(1.5)1FP CD10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
TCMW 1.8(1.5)1FP CD10

Plaquita de torneado estilo TCMW con diamante CoroTurn de grado CD10 , con forma triangular, 2.38125mm de grosor
Artículo MI #04299661
No. Fabricante TCMW 1.8(1.5)1FP CD10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Círculo inscrito
    7/32 pulg.
  • Longitud
    9 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    2.38125 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    FP
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    TCMW 1.8(1.5) 1FP
  • Estilo de plaquita
    TCMW
  • Calidad del fabricante
    CD10
  • Material
    Diamante
  • Rastrillo
    Neutro
  • Serie
    CoroTurn
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
TCMW 1.8(1.5)1FP CD10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo