Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Tamaño del paquete1-1/4 oz
- Peso0.09 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Altura de la caja5.125 pulg.
- Longitud del paquete de cartón2.375 pulg.
- Cantidad del paquete de cartón12
- Peso del paquete de cartón1.11 lb
- Ancho del paquete de cartón3.125 pulg.
- Altura del paquete de la caja5.5 pulg.
- Longitud del paquete de la caja9.75 pulg.
- Ancho del paquete de la caja10 pulg.
- ColorBlanco
- Código de armonización3214100010
- Temperatura máxima de funcionamiento+350 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +350 °F
- Tipo de paqueteVarilla
- Formulario de productoSólido
Descripción general
- Presiones: 350 PSI (24 BAR) para gas; 2,000 PSI (136 BAR) para líquido
- Temperatura de sellado: hasta 350°F (177°C)
- Seguro, no tóxico, no se seca
- DO NOT USE EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILICE PASTA DE OXITITA O CINTA ADHESIVA PTFE SLIC-TITE
- Fabricado en EE. UU.